東栄管機
VU継手インクリーザー
(1件のレビュー)
排水無圧配管用継手です。
用途
VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
インクリーザー
タイプ
VU
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
全17種類を絞り込む
呼び径
選択してください
50×40
65×50
75×40
75×50
75×65
100×50
100×65
100×75
125×100
150×100
150×125
200×100
200×125
200×150
250×200
300×200
300×250
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55474643
VU IN
50×40
¥
147
¥
50
¥
55
(税込)
当日出荷
55474659
VU IN
65×50
¥
283
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
55474668
VU IN
75×40
¥
400
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
55474677
VU IN
75×50
¥
400
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
55474686
VU IN
75×65
¥
400
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
55474695
VU IN
100×50
¥
568
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
55474704
VU IN
100×65
¥
592
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
55474713
VU IN
100×75
¥
644
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
55474729
VU IN
125×100
¥
941
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
55474738
VU IN
150×100
¥
1,470
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
55474747
VU IN
150×125
¥
1,880
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
55474756
VU IN
200×100
¥
3,650
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
55474765
VU IN
200×125
¥
3,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
55474774
VU IN
200×150
¥
4,620
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
55474783
VU IN
250×200
¥
8,650
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
55474799
VU IN
300×200
¥
13,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
55474808
VU IN
300×250
¥
19,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材