VU継手インスリーブソケット

VU継手インスリーブソケット - 東栄管機VU継手インスリーブソケット - 東栄管機VU継手インスリーブソケット - 東栄管機VU継手インスリーブソケット - 東栄管機
(1件のレビュー)

両側がVUパイプの内側に入るのでコンパクト且つきれいな配管が出来ます。排水無圧配管用継手です。

用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU使用流体排水内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55474817VU ISS75無圧
585
539
593(税込)
当日出荷
55474826VU ISS100無圧
957
869
956(税込)
当日出荷
55474835VU ISS150無圧
2,780
2,598
2,858(税込)
当日出荷
73788348VU ISS50無圧
266
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73788348
2022-07-30
用途: 雨水配管の接続

雨水配管の接続に使用しました。インスリーブなので擁壁から出ている配管でも接続可能。使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする