東栄管機
DV継手異径エルボ
(1件のレビュー)
管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
異径チーズ
タイプ
DV
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55470818
DV RL
50×40
¥
466
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
55470827
DV RL
75×50
¥
626
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
55470836
DV RL
100×50
¥
1,130
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
55470845
DV RL
100×75
¥
1,130
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材