DV継手持出しソケット

DV継手持出しソケット - 東栄管機DV継手持出しソケット - 東栄管機
(1件のレビュー)

片側がVPパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。切断されたVPパイプの配管に使用出来ます。排水無圧配管用継手です。

用途VPパイプ用継手。形状ソケット材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプDV寸法l'(mm)20内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
呼び径(B)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55471685DV MBS401-1/24839.7
758
429
472(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
55471694DV MBS5026050.7
771
439
483(税込)
当日出荷
55471703DV MBS7538976.7
877
509
560(税込)
当日出荷
55471719DV MBS100411499.7
931
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55471703
2023-12-12
用途: 高層マンショントイレ交換時
電気・ガス・熱供給・水道業

集合住宅や高層マンションでフランジが専用フランジになってからの取替時に使用します。
便器交換時に必ず取替なくてはならなく、ちょうど床上でカットする高さに溝がある東栄さんの持ち出しソケットを愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする