東栄管機
DV継手防水ソケット
(1件のレビュー)
塩ビ配管の外側に水漏れした水滴を防スツバの取水口より管路内に戻す効果があります。排水無圧配管用継手です。
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L1(mm)
120
寸法l1(mm)
50
寸法l2(mm)
63.5
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55471658
TBS
50
¥
1,620
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
55471667
TBS
75
¥
2,640
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
55471676
TBS
100
¥
3,660
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材