DV継手バルブソケット

DV継手バルブソケット - 東栄管機DV継手バルブソケット - 東栄管機

片側がテーパーオスネジになった継手です。排水無圧配管用継手です。

用途VPパイプ用継手。形状バルブソケット材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプDV接続ねじ種類R内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
呼び径(B)
ねじの呼び
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55471563DV VS401-1/2R1 1/24054
174
99
109(税込)
当日出荷
55471579DV VS502R25067
253
169
186(税込)
当日出荷
55471588DV VS652・1/2R2 1/26883
373
219
241(税込)
当日出荷
55471597DV VS753R37797
519
319
351(税込)
当日出荷
55471606DV VS1004R4100124
1,040
629
692(税込)
当日出荷
55471615DV VS2008R8190236
11,400
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする