東栄管機
DVヤリトリソケット
ゴム輪の付いた伸縮ソケットです。
用途
伸縮による配管の破損防止用の継手
形状
ソケット
材質(本体)
PVC
タイプ
DV
材質(パッキン)
CR
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
寸法d(mm)
呼び径(B)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55471728
DV ESL
75
198
90
3
89
¥
2,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
55471737
DV ESL
100
239
115
4
114
¥
4,480
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
65401998
DV ESL
150
350
166.3
6
165
¥
8,030
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
09952349
DV-ESL
-
121.5
48.9
1-1/2
48
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
09952358
DV-ESL
-
134.5
60.8
2
60
¥
1,610
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
09952367
DV-ESL
-
170
77
2・1/2
76
¥
1,950
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
09952376
DV-ESL
-
290.5
141.2
5
140
¥
6,010
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材