東栄管機
HTDV継手90°エルボ
高温排水無圧配管用継手です。
用途
HTパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
90°エルボ
色
茶色
タイプ
HTDV
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55472665
HT-DV DL
20
20
¥
278
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
55472674
HT-DV DL
25
25
¥
367
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
55472683
HT-DV DL
40
40
¥
696
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
55472699
HT-DV DL
50
50
¥
1,010
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
45853327
HT-DV DL
65
65A
¥
1,650
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材