PP雨水浸透マス 多孔

PP雨水浸透マス 多孔 - 東栄管機PP雨水浸透マス 多孔 - 東栄管機PP雨水浸透マス 多孔 - 東栄管機PP雨水浸透マス 多孔 - 東栄管機PP雨水浸透マス 多孔 - 東栄管機PP雨水浸透マス 多孔 - 東栄管機PP雨水浸透マス 多孔 - 東栄管機
(9件のレビュー)

軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。

用途雨水浸透配管用。形状丸型材質PP水色内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55472708-250-300H250
5,190
1,198
1,318(税込)
当日出荷
55472717-300-400H300
5,840
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55472708
2025-10-05
用途: 雨樋からの浸透マス用
不動産業

特に問題はありません。価格も安く大変助かりました。蓋は250mm用でピッタリでした。

2025-09-17
用途: 裏庭の排水

雨が降るたびに裏庭が水浸しになり、PP雨水浸透マスを購入。
素人工事でしたが水浸し状態は解消できました。

対象商品 : 55472717
2025-10-13
用途: 水はけ
青山国際合同会社サービス業

期待通りに機能で、品質も問題なし。価格もわりやすであった。

対象商品 : 55472708
2025-07-03
用途: 圃場の排水管理
農・林・水産業

梅雨の合間に施工したが、予想通り水溜りの解消ができました。

対象商品 : 55472708
2024-05-09
用途: 雨樋に接続
教育・研究機関

雨樋からの雨水が垂れ流し状態だったので設置してみました。少し深め、大きめに穴を掘り、10cm砂、10cm砕石をいれ設置し回りにも砕石を入れました。設置する際には、砂が入って来ないように除草シートを土面と砕石の間に入れました。ホースで水を流してみましたが、水がたまることもなく、不思議なくらい水が浸透しました。とてもいいので、他の場所にも設置します。

4が参考にしています
対象商品 : 55472717
2023-10-02
用途: 排水工事
サービス業

強度十分。軽くて施工はやりやすい。コンクリート製より施工しやすい。

対象商品 : 55472717
2023-02-21
用途: 雨水浸透マス
建設業・工事業

ホームセンターよりびっくりするくらい安くて、雨水マスなので全く問題なく使用できます。今回で2度目の購入ですが、また買いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 55472717
2022-10-31
用途: 庭の排水
運輸・通信業

庭に台風とかの強い雨が降ると5㎝の深さで水が溜まります。1日たてばなくなるのですが
表面の水が流れるところがないため、今回使用する運びとなりました。未だ設置していないため何とも言えませんが、きっと活躍してくれると思います。
見た感じ長い間土の中でも腐食せず機能してくれそうです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする