東栄管機
PP雨水浸透マス 底穴
(1件のレビュー)
軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途
雨水浸透配管用。
形状
丸型
材質
PP
色
水色
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55472726
-
250-300H
¥
5,260
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
55472735
-
300-400H
¥
5,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材