雨水マス用フタ(雨水)

雨水マス用フタ(雨水) 東栄管機 雨水マス用フタ(雨水) 東栄管機 雨水マス用フタ(雨水) 東栄管機 雨水マス用フタ(雨水) 東栄管機
(12件のレビュー)

雨水マス用のPP蓋です。

用途雨水配管用。 形状丸型 材質PP 白色 表面シボ加工 耐荷重(kN)4.9 内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
呼び径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 55475578
- 55475578
55475578 - 250
1,940
809
890 (税込)
当日出荷
- 55475587
- 55475587
55475587 - 300
2,130
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55475587
2025-04-20
用途:
庭のメンテナンス
運輸・通信業

サイズは寸法通り、値段、コスパも満足してます。色々なカラーが有れば良いなと思っています。

対象商品:
55475587
2024-08-25
用途:
排水桝とした雨水桝のフタに
自動車・二輪車・自転車関連業

なんの問題もなく使用しています。
価格も高価ではないので
良いと思います。

対象商品:
55475587
2023-12-10
用途:
造園
白石 事務所 様 (建設業・工事業)

雨水桝蓋に穴があり、砂利、土が入っでしまうので、穴が無いものに変えました。
ただ、ちょっと柔らかいかな。という感じです。
値段相応なので、満足してます。

対象商品:
55475587
2023-11-07
用途:
自宅の雨水枡で、交換
ラフィネス事務所 様 (不動産業)

既存の蓋を取るのが大変でしたが、この製品は、ピッタリと合い、とても良かったです。

対象商品:
55475587
2023-10-02
用途:
庭の排水のため
サービス業

他社製の雨水ますにも、ピッタリはまりました。雨水ますに取り付けてから、椅子がわりに座っても、問題ない強度です。

対象商品:
55475578
2023-07-09
用途:
庭に
その他業種

シンプルで蚊が侵入しないのでかつホームセンターよりも安いので助かる

2023-07-09
用途:
庭に
その他業種

ホームセンターよりも安く助かります
蚊の侵入もないので十分

対象商品:
55475587
2023-02-21
用途:
雨水マスの蓋
ウエニシシステムズ 様 (建設業・工事業)

ホームセンターよりかなり安いですが、車が乗るわけでもなく問題なく使用できます。また購入します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする