ポータブル門型クレーン(アルミレール仕様)

ポータブル門型クレーン(アルミレール仕様) - スーパーツールポータブル門型クレーン(アルミレール仕様) - スーパーツールポータブル門型クレーン(アルミレール仕様) - スーパーツールポータブル門型クレーン(アルミレール仕様) - スーパーツールポータブル門型クレーン(アルミレール仕様) - スーパーツールポータブル門型クレーン(アルミレール仕様) - スーパーツールポータブル門型クレーン(アルミレール仕様) - スーパーツール

クレーン設備のない作業現場に最適です。
軽量アルミレールなので吊荷の移動操作が軽いです。
組み立て・解体、持ち運び・移動が簡単・容易です。
移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びプレーントロリー、給電用ケーブルハンガー(3個)付です。

用途クレーン設備のない作業現場に最適。奥行(mm)1500揚程(m)3内容量1台
注意
※荷を吊上げたまま移動しないで下さい。
※ホイストは別売です。(容量、揚程、取付部フック寸法に合ったホイストをご使用下さい。)
※つり上げ荷重は、ホイストや吊具の重量を含んだ数値です。(ワーク重量はこれらのものを差し引いた数値になります。)
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊上能力(kg)
質量(kg)
全幅(mm)
全高(mm)
スパン(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55475779PMC2525250270290031472.5
588,000
449,800
494,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55475806PMC4925490300290031872.5
662,700
499,800
549,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55475815PMC4930490305340031873
699,600
549,800
604,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55475824PMC4935490310390031873.5
725,700
559,800
615,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55475788PMC2530250275340031473
625,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55475797PMC2535250280390031473.5
662,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジブクレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

門型クレーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

天井クレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2022-09-22

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする