デンゲン
R1234yf用PAGオイル蛍光剤入りガス缶
(1件のレビュー)
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途
R1234yf用PAGコンプレッサーオイルを使用している車用です。
適合ガス
R1234yf用PAG
ガス容量(g)
R1234yf:20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
10mL
オイル量(mL)
PAG:10
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
注意
PAGオイル専用です。POEオイル使用車両には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55476217
OG-1020KYFG
¥
7,440
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください