両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°

両口メガネレンチ オフセットタイプ 45° モノタロウ 両口メガネレンチ オフセットタイプ 45° モノタロウ 両口メガネレンチ オフセットタイプ 45° モノタロウ 両口メガネレンチ オフセットタイプ 45° モノタロウ 両口メガネレンチ オフセットタイプ 45° モノタロウ 両口メガネレンチ オフセットタイプ 45° モノタロウ 両口メガネレンチ オフセットタイプ 45° モノタロウ 両口メガネレンチ オフセットタイプ 45° モノタロウ
(13件のレビュー)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。

用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に 材質クロムバナジウム鋼 形状オフセット 角度(°)45 内容量1丁
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 57470535
- 57470535
57470535 - 8×10 8×10 170 14.3 16.8 6.8 6.3
749
824 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
- 57470544
- 57470544
57470544 - 17×19 17×19 272 28 29.1 11 10.5
889
978 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
- 57470553
- 57470553
57470553 - 22×24 22×24 325 32.3 34.2 13 12.5
1,498
1,648 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
- 57470569
- 57470569
57470569 - 24×27 24×27 362 34.5 37.9 14 13.5
1,698
1,868 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
- 57470578
- 57470578
57470578 - 30×32 30×32 398 45 48 17.8 16.3
2,598
2,858 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57470578
2025-04-29
用途:
自動車整備
CRAFT LINE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大形車両点検整備に使用
特に問題なく使えました
耐久性はこれから使ってみてです

2025-06-02
用途:
大きいナットの緩め締め
建設業・工事業

表面が浅い梨地仕上げで滑りにくく扱い易い。
思ったより軽量だった。

1人が参考にしています
対象商品:
57470535
2025-07-03
用途:
バイクのメンテナンス
飲食業

問題なく使えています。安く買えたので良かったです。

対象商品:
57470553
2024-05-26
用途:
バイクメンテナンス等
ゼータゲート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

22ミリのメガネレンチは、ほとんどバイクのアスクルシャフトを外すときに使うサイズなのに、ごまかしごまかしでモンキーレンチを使用していたため、ナットがナメ気味になってしまう始末…。思い出してやっと購入。もちろんモノタロウ特売日の15割引デイに。

対象商品:
57470578
2024-06-24
用途:
フランジ締め
TSKサービス 様 (建設業・工事業)

まだ使用してませんが触った感触はいい感じです。。。

対象商品:
57470578
2023-12-31
用途:
整備
サービス業

コスパが良い。高いメーカーのものを買う必要はないと思います。

対象商品:
57470544
2023-05-18
用途:
機械の組付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この両口メガネスパナは17-19の一番使い勝手が良いメガネになっていてしかも45度角度が付いている為力を入れるのにスムーズに作業が出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
57470569
2023-08-07
用途:
オートバイの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ちゃんとした造りのメガネレンチです。値段を考えれば、ベストな選択で、良い買い物をしたと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする