強力瞬間接着剤 高切削性・中粘度

強力瞬間接着剤 高切削性・中粘度 - アルテコ(ALTECO)強力瞬間接着剤 高切削性・中粘度 - アルテコ(ALTECO)
(1件のレビュー)

硬化した後、削りやすい瞬間接着剤。
中粘度タイプなので、接着剤の盛り上げができます。硬化後はカッターなどで簡単に削れます。
アルテコスプレープライマー(別売)の併用推奨。

用途
プラモデルの合わせ目消し、硬化プラスチックや木材の
浅いキズやすき間埋めに最適です。
無色透明質量(g)295寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×135×115主成分シアノアクリレート粘度中粘度主な用途プラモデルの合わせ目消し、硬化プラスチック、木材の浅いキズやすき間埋め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応特性切削タイプ危険物の性状非水溶性主なワークパーツ内容量1本(10g)
注意
※使用後は、ノズル先端をきれいにふき取り、キャップをして火気のない乾燥した冷暗所に保管してください。
※接着剤が皮膚につかないように十分に注意すること。万が一指などを接着したときは、お湯の中でゆっくりもみほぐしながら剥がしてください。
※幼児や低学年児童の手の届かないところに保管し、いたずらをしないように注意してください。
※廃棄するときは、容器を密閉して燃えないゴミとして処理をしてください。※ブランドが「パワーエース」から「アルテコ」に変更されました。それに伴いパッケージも順次変更になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55478028CA-07
930
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55478028
2023-11-14
用途: 模型製作

模型の小さな傷埋めに使いました。ペーパー掛けがし易くて、良い製品だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする