曜日別特売

飛沫ブロッカー サイドパーテーション(1100~2000mm)

飛沫ブロッカー サイドパーテーション(1100~2000mm) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)飛沫ブロッカー サイドパーテーション(1100~2000mm) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)飛沫ブロッカー サイドパーテーション(1100~2000mm) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)飛沫ブロッカー サイドパーテーション(1100~2000mm) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

1本脚で自立する、飛沫感染防止用ビニールシートパーテーションスタンドセット。
1本脚タイプで省スペース!設置や移動も楽々簡単に行えます!
自由なレイアウトで簡単設置でき、横からの飛沫をブロック!横並びの列や横並びのテーブルなどのパーテーションに最適です。

用途イベント、催事、オフィス、店舗、事務所、商談スペース、打ち合せテーブル、相席場所、カウンター席、カウンター テーブル、レストラン、会社、病院、クリニック、薬局、銀行などセット内容シート(フィルム)×1枚、立て台×1台、ポール×2本、横棒×1本材質シート:塩ビ/スタンド:スチール/ポール:塩ビ寸法(mm)ポール:上部16Φ/下部19Φ×1100~1980スタンド・ポール:白寸法(幅W×高さH)(mm)シート(フィルム):600×900寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド(立て台):50×120×450(1.4kg/個)横棒(mm)Φ16×670ポール高さ(mm)1100~2000色(シート)無色透明シート厚さ(mm)0.2内容量1台
注意
※シート(フィルム)の高さH寸法は上部を挟み込む長さにより多少変化致します。
※シート(フィルム)は周囲カットのみ。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55478168-
オープン
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,700/税込¥1,870
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1¥5,500/税込¥6,050
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする