メガネ型フェイスシールド

メガネ型フェイスシールド - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)メガネ型フェイスシールド - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)メガネ型フェイスシールド - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)メガネ型フェイスシールド - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)メガネ型フェイスシールド - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)メガネ型フェイスシールド - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

目・鼻・口などをしっかりガードするメガネ型フェイスシールド
呼気・唾液飛沫の飛散を防止 、曇り防止加工で透明度が持続し視界良好、重量わずか29g
鼻や口だけでなく目を含む顔全体への飛沫を大幅低減、鼻や眼鏡に干渉しない自然な空間
メガネの上から装着可能です。

用途ウイルス対策、飛沫防止、接客、通勤、店舗、薬局、スーパーマーケットのレジや店頭窓口などの飛沫感染対策に最適セット内容シート(フィルム)×1枚、メガネ×1台材質シールド:PET(ポリエチレンテレフタレート)/フレーム:PC(ポリカーボネート)無色透明、留め具:透明ブルー寸法(幅W×高さH)(mm)シート(フィルム):195×215寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フレーム:150×160×50フレーム色無色透明シート厚さ(mm)0.2内容量1箱(1セット×10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
554781950614-00021
オープン
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,700/税込¥1,870
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1¥5,500/税込¥6,050
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする