曜日別特売

かなや刷子 手植え靴ブラシ

かなや刷子 手植え靴ブラシ - カナヤブラシかなや刷子 手植え靴ブラシ - カナヤブラシかなや刷子 手植え靴ブラシ - カナヤブラシかなや刷子 手植え靴ブラシ - カナヤブラシかなや刷子 手植え靴ブラシ - カナヤブラシかなや刷子 手植え靴ブラシ - カナヤブラシかなや刷子 手植え靴ブラシ - カナヤブラシかなや刷子 手植え靴ブラシ - カナヤブラシ

日本製の手植え靴ブラシ。

幅(mm)45厚さ(mm)17横(mm)135内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
毛丈(mm)
材質(毛)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55522198馬尾毛ゴマ引き線:ナイロン線10338馬尾毛ゴマ64-7733-58
7,670
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
55522207白豚毛引き線:ナイロン線9030白豚毛64-7733-59
7,670
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
55522216山羊毛引き線:ステンレス線8927山羊毛64-7733-60
8,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする