曜日別特売

割れパッキン

割れパッキン - ノムラ割れパッキン - ノムラ割れパッキン - ノムラ割れパッキン - ノムラ割れパッキン - ノムラ割れパッキン - ノムラ割れパッキン - ノムラ割れパッキン - ノムラ

主に船舶JIS F 8802 S型・D型電線貫通金物の防水パッキンとしてお使い頂いております

用途
斜めに切込が入ってますので後からでも取付可能です
施工後、パテなどで防水処理をお願いします
材質合成ゴム内容量1個
注意
※高温での保管はお避け下さい。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
内径(Φ)
外径(Φ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55480943WP15A40918.5
オープン
229
252(税込)
6日以内出荷
55480959WP15B401018.5
オープン
229
252(税込)
6日以内出荷
55480968WP15C401118.5
オープン
229
252(税込)
6日以内出荷
55480977WP20A411223.5
オープン
299
329(税込)
6日以内出荷
55480986WP20B411323.5
オープン
299
329(税込)
6日以内出荷
55480995WP20C411523.5
オープン
299
329(税込)
6日以内出荷
55481004WP25A471629.5
オープン
369
406(税込)
6日以内出荷
55481013WP25B471829.5
オープン
369
406(税込)
6日以内出荷
55481029WP25C472029.5
オープン
369
406(税込)
6日以内出荷
55481038WP30A472238.5
オープン
539
593(税込)
6日以内出荷
55481047WP30B472438.5
オープン
539
593(税込)
6日以内出荷
55481056WP30C472638.5
オープン
539
593(税込)
6日以内出荷
55481065WP35A532844.5
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
55481074WP35B533044.5
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
55481083WP40A533244.5
オープン
939
1,033(税込)
6日以内出荷
55481099WP40B533444.5
オープン
939
1,033(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする