曜日別特売

ピストンマルチクランプ

ピストンマルチクランプ - ムラテックKDSピストンマルチクランプ - ムラテックKDSピストンマルチクランプ - ムラテックKDSピストンマルチクランプ - ムラテックKDSピストンマルチクランプ - ムラテックKDSピストンマルチクランプ - ムラテックKDSピストンマルチクランプ - ムラテックKDSピストンマルチクランプ - ムラテックKDS
(1件のレビュー)

2倍の早さで均一で平行に高圧力で締付け可能なダブルスクリューシステム。
締付けるとネジ山が保護カバー内に隠れ、溶接ゴミなどからネジを守ります。
締付けやすく握りやすい可動式ハンドル。
急な滑り落ちを防ぐアームブレーキシステム。
延性の高い高強度ダグタイル鋳鉄アーム。
パッドを外せば溶接作業にも使えます。

材質本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー締付力(kg)900
注意
※バーは鋼製です。落雷時や感電の恐れがある場所では使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
本体寸法(mm)
最大口開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55522329PML-2001個206-52771.9300×180×45200
6,150
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55522338PML-3001個206-52782.1400×180×45300
6,700
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
55522347PML-6001セット(2個)206-52812.7700×180×45600
17,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
55522356PML-10001セット(2個)206-52793.51100×180×451000
22,800
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
55522365PML-15001セット(2個)206-52804.51600×180×451500
30,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55522338
2024-07-28
用途: 木工等加工作業時の固定

バーが頑強なため反ってしまう心配が皆無なのが素晴らしいです。
二重ねじでピストンが回転せずに直進するため固定物に回転力が加わらないのも良い点です。
どうして国内メーカーはこういうものをリリースしてくれないんでしょうか。
本国にはアゴの深さが30cmのものがあり、KDSさんがそれをラインナップしてくださることを期待しています。
現状、深いアゴのクランプは軟弱な製品ばかりで購入できませんので。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする