MonotaRO18V充電工具専用のケースです。



いかにも安っぽい作り。でもDIY向けの大手のケースよりも少しマシかもしれません。どう言うふうに使っていいのかわからないポケットと、ビットやドリルを収納できそうな場所もあります。蓋のロックは金具なので下手なプラスチックよりは耐久性はあるかもしれません。ここあたりは昭和中期あたりの作りかと言うところ。実質千円切る値段でこのクォリティはありといいたいところですが、残念な点がいってん、自分のところに届いた商品はまるで古くから使っているゴミ箱から取り出したような独特な臭気がしています。廃プラスチックをリサイクルしたものでしょうけれど、もう少しなんとかならなかったのかと思います。日本国内で、この状態で商品として流通させるのはどうかと思ってしまいます。仕方がないのでとりあえず、洗ってみますが、簡単に取れそうな気はしません。
安価なので仕方ないと思いますが少し強度が弱い感じはします。
ハードに扱う現場or人には向かないかも。
其れと急速充電器が収まる仕切りが無いのが残念です。
しっかりしていますが、大きめのバッテリーパックを入れた場合、ちゃんとしまらないことがあるので、もう少し大きいほうがいいと思います。
モノタロウブランドのインパクトドライバーはケース付きのセット品で購入しましたが、電ドルは単品購入してました。やっとケース保管ができます。
ブラシレスインパクの収納用に買いましたが、バッテリーのヒートガン用にも使えました!
バッテリーも複数入るので便利です!
その時々で中身を入れ替えて使ってます!
18Vシリーズのブラシレスインパクトとドライバードリルの収納用に購入。工具1個と充電器、バッテリー複数をすっきり収納できる。マキタのケースなどと比べて一回り小さく、コンパクトなのもよい。
APのインパクトレンチの収納に使うために購入。
充電器とバッテリーも収納できてとても重宝しています。
ブラシレスインパクト購入しましたがセット物がなくバラで購入。ケースのみを発見したので即買いしました。いい感じに収まってます。4Aと2Aのバッテリーを持っているのですが4Aのバッテリーも収まり満足です。