ユタカメイク
トラックシート
(1件のレビュー)
荷台が小さい軽トラックに対応します。
用途
軽トラック用荷台カバーに。
付属品
ゴムロープ13本 ロープ2本
種別
平張り
ハトメ数
16
包装形態
袋入り
ハトメピッチ(cm)
42
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合車
色
幅(m)
長さ(m)
厚さ(mm)
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55522137
H-SJ1
軽トラック(スーパーキャリー、ハイゼットジャンボなど)
グリーン
1.77
1.77
0.56
PVC、ポリエステル
1.57
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
55522146
T-SJ1
軽トラック(スーパーキャリー、ハイゼットジャンボなど)
シルバー
1.77
1.77
0.3
PVC、ポリエステル
1.57
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください