曜日別特売

散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース『ゴルフアルファ』 黄銅製町野式金具付

散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース『ゴルフアルファ』 黄銅製町野式金具付 - 岩崎製作所散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース『ゴルフアルファ』 黄銅製町野式金具付 - 岩崎製作所

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面樹脂引き綾織ホースです。安価で高性能の散水/消防ホース「ゴルフ」のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。(こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください)。

材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3材質(金具)黄銅製内容量1本
注意
※こちらのホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。
消防法対応のホースをお求めの場合は消防法日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)をご購入ください。

※代表(共通)画像を使用しておりますので、実際の商品と写真のサイズが異なる場合がございます。サイズはJIS規格に準しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5552989801GLA2520B-K20町野式
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
5552990701GLA4020B-K20町野式
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
5552991601GLA5020B-K20町野式
オープン
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
5552992501GLA6520B-K20町野式
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
6792467801GLA4015B-K15町野付
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6792470501GLA5005B-K5町野付
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6792473001GLA5010B-K10町野付
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6792479101GLA6510B-K10町野付
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6792481801GLA6515B-K15町野付
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする