曜日別特売

非接触温度計

非接触温度計 - エムケー・サイエンティフィック

非接触温度計 DT-8806H は測定誤差は±0.3℃と高精度を実現しています。誰でも簡単に使えます。5~15 cm の距離から赤外線センサーを向け、引き金を引くだけで瞬時に温度を表示します。DT-8806Hでは、測定した温度があらかじめ設定した温度を超過すると電子音を鳴らします。
DT-8806Hは、食品や哺乳瓶、お風呂の温度も表面温度モードに切り替えて測定することができます。
DT-8806H は自働で32回の測定データをメモリーし、後で温度を読出しすることもできます。暗い場所での測定のためにバックライト付きです。

表示機能
自動停止(7秒後)、電池消耗表示、指定温度アラーム、校正モード
32温度メモリー、バックライト
用途学校や塾、職場、アミューズメント施設、空港、病院、保健機関など、人の多く集まるところでの新型インフルエンザの感染対策(表面温度の検知)に。付属品電池、日本語操作マニュアル、保証書寸法(mm)149×77×43質量(g)約172測定範囲(℃)額/皮膚温度: 32.0 ~ 42.5 、表面温度: 0.0 ~ 60.0精度±0.3分解能(℃)0.1使用電池単三電池 2個測定時間(秒)0.5測定範囲(cm)5~15cm使用環境温度(℃)10 ~40使用環境湿度(%)85RH以下(結露なきこと)内容量1台
注意
※本品は医療用の体温計ではありませんので、測定温度は参考値となります。正しい体温測定には医療用体温計をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55530214DT-8806H
20,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする