高耐久ライトニング ケーブル

高耐久ライトニング ケーブル - オーム電機高耐久ライトニング ケーブル - オーム電機高耐久ライトニング ケーブル - オーム電機高耐久ライトニング ケーブル - オーム電機高耐久ライトニング ケーブル - オーム電機高耐久ライトニング ケーブル - オーム電機
(3件のレビュー)

Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応充電・データ転送接続コード
断線に強い強化メッシュを採用、メーカー従来品より約3倍の耐久性に
2.4A高出力で急速充電
正規認証品(Made for iPhone/iPad/iPod)
USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます
オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます

ホワイトケーブル種類ストレートインターフェイスUSB(Aタイプ4ピン)― Lightningコネクタ適合用途充電・データ転送対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)出力2.4A内容量1個
注意
※ iPad、iPad miniで使用する場合、一部を除きパソコンから充電できません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55530153SIP-L015EAH-W0.15
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
55530169SIP-L10EAH-W1
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
55530178SIP-L18EAH-W1.8
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55530169
2025-08-22
用途: スマホの充電
製造業

前のは使っている内に充電出来なくなったのですが、これは作りがしっかりしているため長く使えそうです。

対象商品 : 55530169
2024-05-01
用途: スマホ充電に使用
製造業

従来のモノはUSB側が破損が早かったですが、この製品は何年も使用出来ており助かりました。

対象商品 : 55530178
2021-04-08
用途: 携帯の充電
建設業・工事業

バッテリーから充電してますが、丈夫で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする