信和自動車工業
ステンレス工具箱(ウロコ型)
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
内容量
1個
注意
※取付ボルト・ステーは付属しておりません。
※商品画像の青い部分は表面保護テープの色で、商品自体は青色の商品ではございません。
※防水仕様ではありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
適合品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52936468
633U500A
320
225
290
(上)500
710PSTK-FHK
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
52936477
633U750A
320
225
290
(上)750
710PSTK-FHK
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52936486
633U750B
453
348
455
(上)750
7100STB-FH
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52936495
633U900B
453
348
455
(上)900
7100STB-FH
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください