曜日別特売

ステンレス工具箱(角型700・730)

ステンレス工具箱(角型700・730) - 信和自動車工業ステンレス工具箱(角型700・730) - 信和自動車工業ステンレス工具箱(角型700・730) - 信和自動車工業ステンレス工具箱(角型700・730) - 信和自動車工業
(1件のレビュー)
材質SUS304寸法D(mm)312寸法H(mm)300寸法d(mm)300内容量1個
注意
※取付ボルト・ステーは付属しておりません。
※商品画像の青い部分は表面保護テープの色で、商品自体は青色の商品ではございません。
※防水仕様ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法W(mm)
適合品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52936504633700K-(上)700710PSTK-FHK
オープン43,980
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52936513633730K-(上)7307100STB-FH
オープン44,980
44,980
49,478(税込)
当日出荷
69924447633730K【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)(上)7307100STB-FH
オープン44,980
36,980
アウトレット
40,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52936513
2022-08-09
用途: 破損したので交換。
有限会社帝都開発自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレス工具箱(角型730)を購入しました。前回購入時には、角型730ステンレス製の展開が無かったかと記憶しています。今回購入でき良かったです。ステンレス製は、錆びず、見た目にも綺麗です。これから取り付けますので改善点に付いてはあるようでしたらレビューします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする