曜日別特売

スピーカーフォン SPシリーズ

スピーカーフォン SPシリーズ - EPOSスピーカーフォン SPシリーズ - EPOS

Microsoft 認定モデル
スタイリッシュデザイン
プラグアンドプレイでドライバのインストール不要
通話コントロールが可能なコールコントロール付き
ゼンハイザークオリティの明瞭かつ高品質な音声を実現。より自然で聞き取りやすいワイドバンド対応
エコーキャンセル機能
音楽再生も楽しめるサウンド・エンハンスメント仕様
高品質のネオジムスピーカー搭載。
360° 全方位をカバーするマイクロフォン
マイクミュート機能(マイクのON/OFF)
バッテリ内蔵
3者通話が可能(USB および 3.5mm 4極コネクタを同時に接続した場合のみ)
製品を簡単に最新の状態に更新するための Sennheiser Updater ソフトウェア対応

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
直径(mm)
高さ(mm)
周波数特性
充電時間
通話時間(時間)
待機時間
ケーブル長(m)
コネクタ
付属品
寸法(Φ×高さH)(mm)
充電電圧(V)
バッテリー
最大電流(mA)
スピーカー
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55530275SP 30T約314(11.08オンス)--【スピーカー】コミュニケーションモード (USB/Bluetooth)150-7500 Hz、音楽モード (USB/Bluetooth)100-20000 Hz
【マイク】150~7500 Hz(USB / Bluetooth)
約3時間20分最大18--USB-C-120×37(4.72×1.47インチ)5リチウムポリマー電池、3.7V/1110 mAh500(パソコン)/1300(高速充電)ダイナミック、ネオジム磁石
23,190
25,509(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
55530266SP 20 ML21011030(マイクロフォン)150 Hz - 6800 Hz、150 Hz - 15000 Hz2時間30分最大20(3.5mm 4極コネクタ接続時)最大30(3.5mm 4極コネクタ接続時)0.75(USB ケーブル)、0.7(3.5mm 4極ケーブル)USB および 3.5mm 4極キャリーポーチ-----
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55530266SP 20 ML55326049SP 20 MLSP 20 ML SP 20 ML スピーカーフォン EPOS 55326049SP 20 ML スピーカーフォンEPOS1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする