uniq(ユニーク)
Surface用 マグネット式プライバシーフィルム
付属品
クリーニングクロス(1枚)
厚さ(mm)
フィルター:約0.5 ベゼル部約1.45
加工
表面:ノングレア加工 裏面:グレア加工
透過率(%)
65
視野角
60°(左右30°)
表面硬度
3H
反射率(%)
2.73
紫外線カット
0.7984
ブルーライトカット率
約52%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55530284
WIGSL13PF2
¥
6,988
¥
7,687
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください