uniq(ユニーク)
MacBook対応 マグネット式プライバシーフィルム
付属品
クリーニングクロス1枚、シール
厚さ(mm)
ベゼル部:約2 フィルム部:約0.5
加工
表面:ノングレア加工 裏面:グレア加工
表面硬度
3H
ブルーライトカット率
約52%
遮蔽
約95%、左右30度
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55530293
MBG16PF
¥
5,988
¥
6,587
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください