ARCHISS
ノートPC/タブレットスタンド L SWING STAND BY ME
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×250×18~111
質量(g)
約730
耐荷重(kg)
2.5
対応
ノートパソコン:10~16インチ、タブレット:9~13インチ
材質
アルミ合金、シリコン
セット内容
スタンド本体、保証書
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55530677
AS-LWBM-SL
シルバー
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
55530686
AS-LWBM-BK
ブラック
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください