曜日別特売

デジタルノギス 超硬チップ付

デジタルノギス 超硬チップ付 - INSIZE(インサイズ)
用途外側・内側・段差・深さ測定最小表示量(mm)0.01材質ステンレス、外側・内側測定面:超硬合金チップ付電源ボタン電池:CR2032器差(mm)±0.03仕様測定データ出力端子付、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
デプスバー(有・無)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555441441110-150AJ0~15023621161640有り
25,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
555441531110-200AJ0~20028624191650有り
29,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
555441691110-300AJ0~3004002520.51760有り
43,000
42,980
47,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする