INSIZE(インサイズ)
デジタルノギス
用途
外側・内側・段差・深さ測定
材質
ステンレス
電源
ボタン電池:CR2032
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.03
内容量
1個
注意
※測定データ出力不可
※電源を入れる毎にゼロ設定をする必要があります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55544205
1119-150J
0~150
236
40
21
16
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
55544178
1118-150BJ
0~150
236
40
21
16
¥
17,000
取扱い終了
55544187
1118-200BJ
0~200
286
50
24
19
¥
25,700
取扱い終了
55544196
1118-300BJ
0~300
400
60
25
20.5
¥
39,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください