デジタルデプスゲージ

デジタルデプスゲージ - INSIZE(インサイズ)
用途深さ測定仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、スパン(オプション)の取り付けが可能材質ステンレス最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555442141147-150J0~150403
26,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
555442231147-200J0~200287
30,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
555442391147-300J0~300403
35,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする