INSIZE(インサイズ)
ブレードデジタルノギス
ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。
用途
外側・内側・段差・深さ測定
最小表示量(mm)
0.01
材質
ステンレス
電源
ボタン電池:CR2032
器差(mm)
±0.03
仕様
測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、DIN862準拠
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55544257
1188-150AJ
0~150
235
21
16.5
40
0.75
¥
37,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
55544266
1188-200AJ
0~200
297
24
20
50
0.75
¥
36,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
55544275
1188-300AJ
0~300
390
26
21.5
60
1
¥
39,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください