INSIZE(インサイズ)
ミニノギス
用途
外側・内側・段差・深さ測定
最小表示量(mm)
0.05
材質
ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ
仕様
DIN862準拠
器差(mm)
±0.05
デプスバー(有・無)
有り
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55544284
1203-1003
0~100
160
17
13
12
30
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
55544293
1204-70
0~70
113
10
8
8
19
¥
5,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください