INSIZE(インサイズ)
ノギス
用途
外側・内側・段差測定
材質
ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ
デプスバー(有・無)
無し
仕様
DIN862準拠
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
器差(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55544309
1210-1021
0~1000
0.02
±0.08
1230
60
51
31
150
¥
105,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
55544318
1210-611
0~600
0.05
±0.05
770
45
38
24
100
¥
53,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください