曜日別特売

デプスゲージ

デプスゲージ - INSIZE(インサイズ)
用途深さ測定仕様スパン(オプション)の取り付けが可能材質ステンレス、スケール部:クロムメッキ最小表示量(mm)0.01寸法c(mm)16内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
器差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555443271247-1500~150240100±0.05
9,500
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
555443361247-2000~200290100±0.05
10,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
555443451247-3000~300390100±0.08
15,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
555443541247-6000~600704150±0.10
60,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする