曜日別特売

デジタルマイクロメータ

デジタルマイクロメータ - INSIZE(インサイズ)
用途外側寸法の測定電源ボタン電池:SR44/LR44内容量1個
全10種類を絞り込む
測定範囲(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
器差(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
防塵防水性能
目量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555445733108-125AJ100~1250.001±0.00313510703IP65-
30,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
555445983108-150AJ125~1500.001±0.003160.510823IP65-
33,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
555446073108-175AJ150~1750.001±0.0041861294.55.5IP65-
36,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
555446163108-200AJ175~2000.001±0.004211.5121075.5IP65-
39,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
555446253108-25AJ0~250.001±0.00254.56253IP65-
15,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
555446433108-50AJ25~500.001±0.00259.58323IP65-
18,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
555445643108-100A75~1000.001±0.003107.58573IP54-
19,700
取扱い終了
555445893108-150A125~1500.001±0.003158.610823IP54-
33,000
取扱い終了
555446343108-50A125~1500.001±0.00357.58323IP54-
15,000
取扱い終了
555446593108-75A50~75-±0.00382.5844.53IP540.001
17,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

外側用マイクロメーターの特長と専用マイクロメーター
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/082/
2022-06-17

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする