曜日別特売

マイクロメータ

マイクロメータ - INSIZE(インサイズ)

シンプルで使いやすいマイクロメータです。

用途外側寸法の測定材質測定面:超硬チップ付目量(mm)0.01寸法a(mm)19.4最小読取値(mm)0.01防塵防水性能IP54定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬チップ付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
寸法L(mm)
器差(mm)
寸法b(mm)
精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555446683203-200A175~200209±0.004117±4
20,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
555446773203-225A200~225234±0.004130±4
21,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
555446863203-250A225~250260±0.005142±5
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
555446953203-275A250~275285±0.005155±5
24,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
555447043203-300A275~300310±0.005168±5
26,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする