曜日別特売

アングルプレートセット

アングルプレートセット - INSIZE(インサイズ)

アングルプレートの組合せにより任意の角度設定が行えます。

用途ワークの角度出し、検査材質工具鋼硬度HRC55角度精度(°)±9内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
角度(°)
プレート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555447744003-101、2、3、4、5、10、15、20、25、3010枚
52,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
555447834003-121/4、1/2、1、2、3、4、5、10、15、20、25、3012枚
66,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする