石製パラレルセット

石製パラレルセット - INSIZE(インサイズ)石製パラレルセット - INSIZE(インサイズ)

温度の影響を受けにくく、経年変化もほとんどありません。

用途平行台として仕様2本1組材質御影石寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×25×40平行度(μm)A面とB面:3、C面とD面:3精度(μm)一対の高さ:3内容量1組(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555447994143-250
66,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする