スキマゲージ

スキマゲージ - INSIZE(インサイズ)
(2件のレビュー)
用途隙間の測定材質ばね鋼仕様精度:±(3+T/80)μm(※Tはリーフ厚)、DIN2275準拠内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
厚さ(mm)
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555448084602-13A0.03~0.500.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.30、0.40、0.5013枚
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
555448174602-170.02~1.000.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40、0.50、0.75、1.0017枚
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
555448264602-200.05~1.000.05、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.65、0.70、0.75、0.80、085、0.90、0.95、1.0020枚
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
555448354602-320.03~1.000.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.13、0.15、0.18、0.20、0.23、0.25、0.28、0.30、0.33、0.35、0.38、0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.63、0.65、0.70、0.75、0.80、0.85、0.90、1.0032枚
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55544808
2023-10-11
用途: 製品の隙間評価に使用
アイ・シー電子工業株式会社

過去にも使用していた為、使い勝手も良いです。
翌日入荷して頂き、早く評価が進みましたので大満足です。

対象商品 : 55544808
2022-04-27
用途: エンデューロオートバイメンテ

先が細いの探していた。インチサイズと勘違いしていたが呼び名がインサイズだった。
製品は思い通りで問題なく使用可能な良い品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする