曜日別特売

台付スコヤ 2級

台付スコヤ 2級 - INSIZE(インサイズ)
用途直角度の測定、ケガキ作業材質クロム鋼仕様DIN875 2級、台付仕様内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
垂直度(μm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555448534707-100100×70α:28、β:301919312
2,900
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
555448694707-150150×100α:33、β:352525316
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
555448784707-200200×130α:37、β:403032416
4,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
555448874707-250250×165α:42、β:453032419
6,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
555448964707-5050×40α:24、β:25161239
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
555449054707-7575×50α:26、β:28161639
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする