台付スコヤ 0級

台付スコヤ 0級 - INSIZE(インサイズ)
用途直角度の測定、ケガキ作業材質ステンレス製焼入仕様DIN875 0級、台付仕様内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
垂直度(μm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555449844792-100100×70α:7、β:71818310
15,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
555449934792-150150×100α:8、β:82222412
18,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
555450094792-200200×130α:9、β:92525412
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
555450184792-5050×40α:6、β:61212310
12,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
555450274792-7575×50α:6、β:71414310
13,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする