INSIZE(インサイズ)
ハイトゲージ用ダイヤルインジケータホルダ
用途
テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。
仕様
ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝
材質
スチール
寸法L(mm)
50
ホルダー寸法(mm)
角9×9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55545395
6293-6
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください