INSIZE(インサイズ)
マイクロメータスタンド
滑り止めゴム付。(底部)
任意の角度で保持できます。
取付サイズ:外側マイクロメータ100mmまで
用途
外側マイクロメータの保持
材質
本体:鋳鉄
材質(本体)
鋳鉄
取付サイズ
外側マイクロメータ100mmまで
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベース長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55545404
6300
116
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
55545413
6301
163
¥
6,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください