曜日別特売

ストレートエッジ

ストレートエッジ - INSIZE(インサイズ)ストレートエッジ - INSIZE(インサイズ)
用途平面度・真直度の検査、ケガキ仕様目盛り付材質工具鋼焼入、表面処理:クロムメッキ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L1(mm)
幅W(mm)
呼び寸法L(mm)
真直度(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555454837111-1000A10205010000.04
72,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
555454997111-300A320403000.02
16,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
555455087111-500A320405000.02
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする