曜日別特売
モノタロウ

ハンドタップ・下穴ドリルセット

ハンドタップ・下穴ドリルセット - モノタロウハンドタップ・下穴ドリルセット - モノタロウハンドタップ・下穴ドリルセット - モノタロウ
(2件のレビュー)

よく使うタップサイズと下穴ドリルのお得なセットです。

セット内容
タップ×7本(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)
ドリル×7本(Φ2.5、Φ3.3、Φ4.2、Φ5.0、Φ6.8、Φ8.5、Φ10.3)
タップハンドル×1個
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質タップ:HSS、ドリル:HSSケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×111×35内容量1セット(15点)
注意
※タップは中タップ(#2)です。必要に応じて先タップ(#1)、上タップ(#3)をご使用ください。
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※無理な力を加ると、折れる場合がありますのでご注意ください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57430267HTSDSET15
4,298
4,728(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57430267
2024-03-20
用途: ネジ穴加工・修正に
農・林・水産業

ネジ穴をあける。ネジ穴の修正に。下穴ドリルとセットです。
中タップなので貫通穴等が中心です。

対象商品 : 57430267
2023-06-01
用途: 設備の改造
製造業

使用頻度が少ないので、コスパ重視で購入しました ドリルの切れ味も良好 価格以上と満足しています

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする