TOTO
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)
仕様
メタル・逆止弁
寸法(mm)
スパウト:170
接続ねじ
本体・ホース:G1/2
材質(ホース)
樹脂(シルバー)
適合場所
浴室
グリーン購入法
適合
シャワー種類
コンフォートウエーブ3モード
ハンガー
角度調節
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55545858
TBV03404J
一般地
¥
69,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
55545867
TBV03404Z
寒冷地
¥
66,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください